ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表

ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 予定表 - 馬印

シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。

グリーン購入法適合仕様壁掛材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52155015AX36MNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個月予定表 タテ書【板面】1810×920、【有効】1760×870
52,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155024AX34MNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個月予定表 タテ書【板面】1210×920、【有効】1160×870
37,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155033AX36SNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個月予定表 英語表記【板面】1810×920、【有効】1760×870
59,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155049AX23MNマーカー1本(黒1本)、イレイザー1個月予定表 タテ書【板面】910×620、【有効】860×570
23,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155058AX34SNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個月予定表 英語表記【板面】1210×920、【有効】1160×870
43,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155067AX23YNマーカー1本(黒1本)、イレイザー1個月予定表 ヨコ書【板面】910×620、【有効】860×570
23,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155076AX23QNマーカー1本(黒1本)、イレイザー1個行動予定表【板面】910×620、【有効】860×570
23,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155085AX23WNマーカー1本(黒1本)、イレイザー1個週間予定表【板面】910×620、【有効】860×570
23,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする