ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地

ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ(両面脚付)暗線入/無地 - 馬印

ハイグレードタイプ AXシリーズ(両面脚付)。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。

グリーン購入法適合仕様脚付・両面付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバータイプ無地/暗線繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52155155AX36TDXN【板面】1810×9201924×570×1847
136,100
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52155164AX34TDXN【板面】1210×9201324×570×1847
110,800
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする