曜日別特売

ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具

ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 - サカタ製作所

アース金具標準装備
配線固定用穴(結束バンド用)標準装備
モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。
本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。
角ハゼ・丸ハゼ兼用です。

用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)断面タイプ【パネル】NF内容量1組
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付場所
適合モジュール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52155478SA5WH05R2-10.33中間部30~31、32~33、35~37、38~39
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52155487SA5WH05Q3-10.36端部30~31
1,500
取扱い終了
返品不可
52155496SA5WH05J3-10.36端部32~33
1,500
取扱い終了
返品不可
52155505SA5WH0513-10.36端部35~37
1,500
取扱い終了
返品不可
52155514SA5WH0543-10.36端部38~39
1,500
取扱い終了
返品不可
52155523SA5WH05S2-10.33中間部40~42、45~47、49~51
1,500
取扱い終了
返品不可
52155539SA5WH0523-10.36端部40~42
1,500
取扱い終了
返品不可
52155548SA5WH0533-10.36端部45~47
1,500
取扱い終了
返品不可
52155557SA5WH0553-10.36端部49~51
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする