LEDヘッドライトF421D

LEDヘッドライトF421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF421D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF421D - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。

用途現場作業用LEDヘッドライト全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単三乾電池照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-79防水保護等級IPX4照射距離(m)110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2内容量1セット
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※乾電池は付属しておりません。
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。
※ANSI/NEMAFL1-2009
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156038LE-F421D(420Lm)7h、(200Lm)11h、(50Lm)25h
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156038
2023-12-31
用途: 屋内や夜間の電気設備メンテナンス作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットへにしっかりと装着出来るフイット感に好感が持てた。電池のセットも簡単。

対象商品 : 52156038
2022-11-23
用途: 室内現場管理
株式会社サンケイビルテクノ建設業・工事業

まあまあ明るかった。できればもっと明るい方が良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする