Beruf
ボールワークライトセット
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。
USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途
フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして
防水性
IPX5相当
仕様
マグネット内蔵
付属品
専用ブラケット・充電ケーブル
幅(mm)
92
高さ(mm)
74
質量(g)
1079
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
86
連続使用時間(時間)
HIGH:約5、LOW:約2.5
光源
LED
バッテリー
Li-ion
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
5200
明るさ(Lm)
350~700
落下衝撃(m)
1.5
照射角度(°)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52156153
BTK-BL701RSET
¥
22,870
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Bruf 【ボールライト BTK BL701RSET】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった