超薄型ワークライト

超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf超薄型ワークライト - Beruf
(1件のレビュー)

蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。

用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として防水性IPX4相当仕様マグネット内蔵付属品充電ケーブル・マグネットフック幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52156205BWL-SLM151R55
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
52156214BWL-SLM401R102
11,440
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Beruf 【ワークライト超薄型 BWL-SLM151R&SLM401R】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52156214
2021-04-01
用途: 機器点検整備に
製造業

明るくて見やすく、内臓の固定用マグネットも使いやすいです。
充電残量が一目で確認できるのも秀逸!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする