モノタロウ

ハンディーシーラー カット機能付き

ハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウハンディーシーラー カット機能付き - モノタロウ
(26件のレビュー)

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。
野菜類の袋の保存などに大活躍。
マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。
カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。

用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※袋が薄いと接着部から切れることがございますが、接着に関しては問題ありません。
※プラスチック素材以外はシールできません。素材の厚み・種類によってシールの強度に違いがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52253539-溶着・カッター付ライトブルー
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57554833-溶着・カッター付
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57554849-溶着・カッター付
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハンディーシーラー カット機能付き.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52253539
2025-08-03
用途: ビニールのサイズを変える時の接合
製造業

溶けすぎてしまう時があるので、慣れないと難しいですね。

2025-04-11
用途: 事務所用
卸売・小売業

袋のシーラーとして購入しました。普通に使えますが300均と同等ぐらい

2025-05-27
用途: お菓子のパッケージ
サービス業

最初は上手くいかず、練習が必要になる。
とじていくところが、わかりずらかった。

2024-11-20
用途: ナイロン袋をシールしてます
卸売・小売業

新聞販売店をしています。新聞を梱包しているナイロン袋は、空気抜きのために両端がシールされていません。このナイロン袋をゴミ袋として利用するのに毎回テープで貼っていましたが、たまたまシーラーを見つけ、安かったので買いました。ちょっと練習が必要ですが、失敗しながら使っています。テープ貼るより手軽です。

1が参考にしています
対象商品 : 57554833
2023-11-02
用途: 部品の仕分け
建設業・工事業

電池式のハンディは使用に耐えない物がほとんどだ。あまり期待していなかったが溶着は安定している。真っ直ぐに溶着は難しいので、100vシーラー使用時下準備のずれ留めにスポット溶着している。特にプチプチのスポットにはとても重宝している。

対象商品 : 52253539
2023-12-16
用途: 湿気を防ぎたいものを守る為
株式会社大石

真空パックされている物を開封し、残ったものを湿気から守る為購入。
ペラペラの薄いビニール袋で試したところ、強く挟んでゆっくりスライドすると切れます。
でも、弱すぎるとシーラーされずで、ちょっと小悪魔ちゃん仕様です。
でも、なれればこんなものかって楽しくなって、必要ないものもシーラーしたくなります。

2が参考にしています
対象商品 : 57554833
2023-12-22
用途: シールするのに。
ホクシン工業株式会社

他社の電池式のと変わらないのでこの値段で買えて満足しています。カット機能もあるので助かります。

対象商品 : 57554833
2023-06-02
用途: 家庭菜園の誘引作業用
製造業

トマト・キュウリの誘引テープをとめるのに使えそうな気がして購入。ポリエチレン製のテープで試したら、成功したので継続使用します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする