LEDスポットライト

LEDスポットライト - Panasonic(パナソニック)
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52159723NTS03503WLE13000電球色74.8199085
44,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
52159739NTS03506WLE14000白色63.1168095
49,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
52159748NTS03507WLE13500温白色61.8164595
49,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする