曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライト

LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)
首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52160299NTS62004B1007.2100【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)0.5
13,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
52160308NTS62007B100~24212100【灯具】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)0.5
15,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
52160326NTS63511W100~24227.3125【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.9
24,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
52160335NTS63512W100~24227.3125【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.9
24,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
52160317NTS62516W100~24218.9125【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)0.9
21,300
10,980
12,078(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする