曜日別特売

リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン

リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン - OWLTECH(オウルテック)リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン - OWLTECH(オウルテック)リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン - OWLTECH(オウルテック)

ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。

コード長さ(m)Y字型 1.2本体質量(kg)約11保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)(出力)98±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52163449OWL-EPMC02-BP
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
52163406OWL-EPMC02-BK
オープン
取扱い終了
代替品有
52163433OWL-EPMC02-MB
オープン
取扱い終了
代替品有
52163415OWL-EPMC02-GY
オープン
取扱い終了
52163424OWL-EPMC02-PY
オープン
取扱い終了
52163458OWL-EPMC02-PO
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52163406OWL-EPMC02-BK52163449OWL-EPMC02-BPOWL-EPMC02-BK リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163449リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォンOWLTECH(オウルテック)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52163433OWL-EPMC02-MB52163449OWL-EPMC02-BPOWL-EPMC02-MB リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 52163449リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォンOWLTECH(オウルテック)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする