MCO
電動式トイレシャワー 単四乾電池2本式
付属品
本体、取扱説明書兼保証書
材質
ABS
寸法(mm)
約Φ47×156
色
ホワイト
質量(g)
約215
電源
単四形乾電池×2
ノズル長(mm)
約100
タンク容量(mL)
約140
防水性
IPX6相当
作動音(dB)
≦約65
吐水量(mL/s)
強モード時:約5ml/秒(約25秒程度)、弱モード時:約2.4ml/秒(約55秒程度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52162006
MBK-TW02/WH
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください