久冨勝
エベレストドライブ手袋5P
軽作業から職人さんまで幅広く使って頂いている綿100%の滑り止め付き手袋です
用途
一般作業・園芸・運搬作業・DIYなど
入数(双)
5
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52163869
HK370
S
約21
約7
約7
綿100%
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
52163878
HK380
M
約22
約7.5
約7.5
綿100%
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
52163887
HK390
L
約23
約8
約9
綿100%
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください