久冨勝
フィットグローブ3P
ナイロン素材手袋の手の平ににポリウレタンをコーティングした使いやすい手袋です。3双組なのでお買い得です。
用途
運搬・梱包・農作業・軽作業など
内容量
1組(3双)
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
全長(cm)
約21
約22
約23
色
ブラック
ブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52163896
HK753
S
約21
約7
約7
ナイロン
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
52163905
HK753
M
約22
約7.5
約7.5
ナイロン
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
52163914
HK753
L
約23
約8
約7.8
ナイロン
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
52163923
HK763
S
約21
約7
約7
ナイロン
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
52163939
HK763
M
約22
約7.5
約7.5
ナイロン
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
52163948
HK763
L
約23
約8
約7.8
ナイロン
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください