東芝
センサー付LEDランタン
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応
明るい!約200ルーメン
お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能
暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途
屋内屋外兼用
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
強:200、中:100、弱:50
質量(g)
280
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×222
連続使用時間
【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)×6個
使用乾電池
単3形乾電池3本
点灯保持時間
約30秒
アズワン品番
64-8887-15
防水性
防沫形(JIS IP×4)
センサー感知範囲
水平:左右各約60度 、垂直:約90度
感知距離(m)
約3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52163844
LKL-3000(W)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください