金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。