曜日別特売

ゴムネット(カゴ車用)

ゴムネット(カゴ車用) - ユタカメイクゴムネット(カゴ車用) - ユタカメイクゴムネット(カゴ車用) - ユタカメイク
(1件のレビュー)

カゴ車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。

用途カゴ車運搬時の落下防止付属品ゴムフック7個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)約120×160線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1800×2400マス数12マス×16マスアズワン品番64-8459-09RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52164657CGN-1216
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-20
用途: 軽トラ荷台で使用
サービス業

軽トラの荷台て使うなら"コレ"
このサイズなら(軽トラ)荷台全体で
使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする