ユタカメイク
ゴムネット(パレット用)
パレットの移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途
パレット運搬時の落下防止
付属品
ゴムフック8個
材質
中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)
1800×1800
色
黒
線径(Φmm)
約4.5
最大伸長(mm)
2700×2700
マス数
18マス×18マス
アズワン品番
64-8459-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
約10(1マス)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52164666
CGN-1818
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください