ACE GLOVE(エースグローブ)
オイル内綿カワテ外縫
オイル革手の柔らかさと、汗のベタつきを防ぐ内綿付きで作業性アップ。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52164684
AG4577
L
23.5(±1.0)
8.0(±0.5)
23.4(±2.0)
牛床革オイル加工、綿
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください