曜日別特売

山羊クレスト 甲メリマジック

山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)山羊クレスト 甲メリマジック - ACE GLOVE(エースグローブ)
(1件のレビュー)

ジャストサイズではめた時にゴワつかない!。山羊革は丈夫で柔らかく、使い始めから手に馴染みます。甲は吸汗速乾生地を使用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでピッタリフィットします

用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など材質掌部:山羊革 甲部:ポリエステル、その他内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52164693AG043M22.0(±1.0)8.0(±0.5)20.0(±2.0)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
52164709AG043L22.5(±1.0)8.5(±0.5)21.0(±2.0)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
52164718AG043LL23.0(±1.0)9.0(±0.5)22.0(±2.0)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52164709
2024-02-11
用途: クライミングやロープワークに使用。
サービス業

強靭かつ握力に負荷のかからない皮手袋が必要なため、牛革、豚革、水洗可豚革、羊革、ラム革をいくつか試してみたなかで、最も柔らかく作業のしやすいのが羊革とこの山羊革でした。今シーズンどの程度の耐久性があるか実証してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする