ACE GLOVE(エースグローブ)
誘導灯 LED6
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
用途
工事現場や緊急時に
長さ(cm)
グリップ:12
全長(cm)
56
材質(グリップ)
ABS樹脂
使用乾電池
単2×2本(別売)
材質(パイプ)
プラスチック樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52164727
NO.90541
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
52164745
NO.90542
青
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください