曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全44種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52165244SWP-1890-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074040.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
90,500
56,606
62,267(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165253SWP-1875-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074037.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
84,800
51,311
56,442(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165269SWP-1860-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074033.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
79,400
50,116
55,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165278SWP-1590-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074036.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
84,800
51,311
56,442(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165287SWP-1575-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074033.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
81,200
51,242
56,366(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165296SWP-1560-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074030.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
74,700
44,881
49,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165305SWP-1275-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074030.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
73,550
44,833
49,316(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165314SWP-1260-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074027.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
68,750
43,679
48,047(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165323SWP-975-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074026.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
67,400
40,643
44,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165339SWP-960-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074023.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
62,800
39,515
43,467(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165348SWP-775-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074024.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
66,700
40,650
44,715(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165357SWP-660-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074020.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
61,550
38,512
42,363(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165366SWR-1890-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074045.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
100,500
61,762
67,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165375SWR-1875-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074041.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
90,900
56,407
62,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165384SWR-1860-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074036.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
86,200
51,228
56,351(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165393SWR-1590-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074040.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
93,000
56,499
62,149(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165409SWR-1575-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074036.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
89,200
56,435
62,079(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165418SWR-1560-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074032.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
83,200
51,148
56,263(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165427SWR-1275-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074032.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
81,350
51,111
56,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165436SWR-1260-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074029.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
77,550
48,991
53,890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165445SWR-975-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074028.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
76,000
47,990
52,789(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165454SWR-960-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074025.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
66,400
40,591
44,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165463SWR-775-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074025.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
74,600
44,882
49,370(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165479SWR-660-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074021.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
66,350
40,592
44,651(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165488SWS-1890-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074051.8スチールスチールアイボリーアイボリー-
89,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165497SWS-1875-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074048.3スチールスチールアイボリーアイボリー-
83,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165506SWS-1860-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074044.1スチールスチールアイボリーアイボリー-
78,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165515SWS-1590-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074045.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
83,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165524SWS-1575-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074042.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
80,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165533SWS-1560-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074039.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
73,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165549SWS-1275-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074037.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
73,150
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165558SWS-1260-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074033.3スチールスチールアイボリーアイボリー-
69,450
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165567SWS-975-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074031.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
66,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165576SWS-960-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074029スチールスチールアイボリーアイボリー-
65,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165585SWS-1890-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180090074051.8スチールスチールグリーン-グリーン
89,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165594SWS-1875-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180075074048.3スチールスチールグリーン-グリーン
83,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165603SWS-1860-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180060074044.1スチールスチールグリーン-グリーン
78,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165619SWS-1590-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150090074045.7スチールスチールグリーン-グリーン
83,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165628SWS-1575-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150075074042.7スチールスチールグリーン-グリーン
80,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165637SWS-1560-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150060074039.5スチールスチールグリーン-グリーン
73,700
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165646SWS-1275-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120075074037.5スチールスチールグリーン-グリーン
73,150
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165655SWS-1260-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120060074033.3スチールスチールグリーン-グリーン
69,450
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165664SWS-975-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90075074031.7スチールスチールグリーン-グリーン
66,900
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165673SWS-960-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90060074029スチールスチールグリーン-グリーン
65,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする