曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

軽作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な浅型1段キャビネット付き。
天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
キャビネット本体外寸法:間口500×奥行456mm。引き出し内寸法:間口430×奥行400×高さ50mm。キャビネット耐荷重:1段あたり均等20kg迄。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚受」および「中間棚板」は後付けできません。
※各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52165689SWP-1890-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180090074041.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
92,200
56,575
62,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165698SWP-1875-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180075074038.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165707SWP-1860-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180060074034.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
81,100
51,114
56,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165716SWP-1590-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150090074037.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165725SWP-1575-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150075074034.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
82,900
51,216
56,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165734SWP-1560-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150060074031.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
76,400
47,921
52,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165743SWP-1275-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120075074031.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
75,250
47,871
52,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165759SWP-1260-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120060074028.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
70,450
44,678
49,146(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165768SWP-975-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90075074027.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
69,100
43,675
48,043(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165777SWP-960-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90060074024.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
64,500
40,514
44,565(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165786SWP-775-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段75075074025.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
68,400
43,682
48,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165795SWP-1890-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074041.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
92,200
56,575
62,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165804SWP-1875-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074038.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165813SWP-1860-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074034.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
81,100
51,114
56,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165829SWP-1590-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074037.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165838SWP-1575-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074034.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
82,900
51,216
56,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165847SWP-1560-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074031.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
76,400
47,921
52,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165856SWP-1275-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074031.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
75,250
47,871
52,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165865SWP-1260-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074028.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
70,450
44,678
49,146(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165874SWP-975-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074027.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
69,100
43,675
48,043(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165883SWP-960-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074024.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
64,500
40,514
44,565(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165899SWP-775-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074025.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
68,400
43,682
48,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165908SWP-1890-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074041.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
92,200
56,575
62,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165917SWP-1875-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074038.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165926SWP-1860-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074034.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
81,100
51,114
56,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165935SWP-1590-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074037.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
86,500
51,284
56,412(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165944SWP-1575-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074034.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
82,900
51,216
56,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165953SWP-1560-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074031.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
76,400
47,921
52,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165969SWP-1275-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074031.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
75,250
47,871
52,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165978SWP-1260-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074028.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
70,450
44,678
49,146(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165987SWP-975-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074027.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
69,100
43,675
48,043(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52165996SWP-960-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074024.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
64,500
40,514
44,565(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166005SWP-775-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074025.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
68,400
43,682
48,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166014SWR-1890-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180090074046.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,200
61,732
67,905(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166023SWR-1875-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180075074042塩ビシートスチールグリーン-グリーン
92,600
55,355
60,891(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166039SWR-1860-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180060074037.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,900
54,277
59,705(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166048SWR-1590-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150090074041.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
94,700
59,552
65,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166057SWR-1575-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150075074037.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
90,900
56,407
62,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166066SWR-1560-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150060074033.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
84,900
51,124
56,236(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166075SWR-1275-GG-L1-G天板:300、キャビネット:20/段120075074033.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
83,050
51,087
56,196(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166084SWR-1260-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120060074030.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
79,250
49,989
54,988(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166093SWR-975-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90075074029.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
77,700
48,989
53,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166109SWR-960-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90060074026.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
68,100
43,621
47,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166118SWR-775-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段75075074026.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
76,300
47,922
52,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166127SWR-1890-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074046.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
102,200
61,732
67,905(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166136SWR-1875-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074042塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
92,600
55,355
60,891(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166145SWR-1860-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074037.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
87,900
54,277
59,705(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166154SWR-1590-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074041.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
94,700
59,552
65,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166163SWR-1575-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074037.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
90,900
56,407
62,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52166179SWR-1560-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074033.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
84,900
51,124
56,236(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする