曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52167843SWP-1890-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180090074046.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
101,800
61,552
67,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167859SWP-1875-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180075074042.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167868SWP-1860-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180060074039.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
90,700
55,073
60,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167877SWP-1590-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150090074042.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167886SWP-1575-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150075074039.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
92,500
58,239
64,063(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167895SWP-1560-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150060074035.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
86,000
53,920
59,312(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167904SWP-1275-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120075074035.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
84,850
50,818
55,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167913SWP-1260-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120060074032.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
80,050
49,662
54,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167929SWP-975-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90075074031.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
78,700
49,674
54,641(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167938SWP-960-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90060074029.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
74,100
44,490
48,939(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167947SWP-775-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段75075074029.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
78,000
48,666
53,533(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167956SWP-1890-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074046.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
101,800
61,552
67,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167965SWP-1875-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074042.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167974SWP-1860-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074039.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
90,700
55,073
60,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167983SWP-1590-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074042.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52167999SWP-1575-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074039.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
92,500
58,239
64,063(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168008SWP-1560-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074035.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
86,000
53,920
59,312(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168017SWP-1275-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074035.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
84,850
50,818
55,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168026SWP-1260-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074032.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
80,050
49,662
54,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168035SWP-975-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074031.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
78,700
49,674
54,641(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168044SWP-960-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074029.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
74,100
44,490
48,939(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168053SWP-775-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074029.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
78,000
48,666
53,533(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168069SWP-1890-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074046.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
101,800
61,552
67,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168078SWP-1875-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074042.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168087SWP-1860-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074039.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
90,700
55,073
60,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168096SWP-1590-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074042.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
96,100
60,362
66,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168105SWP-1575-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074039.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
92,500
58,239
64,063(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168114SWP-1560-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074035.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
86,000
53,920
59,312(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168123SWP-1275-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074035.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
84,850
50,818
55,900(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168139SWP-1260-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074032.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
80,050
49,662
54,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168148SWP-975-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074031.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
78,700
49,674
54,641(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168157SWP-960-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074029.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
74,100
44,490
48,939(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168166SWP-775-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074029.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
78,000
48,666
53,533(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168175SWR-1890-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180090074051.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,800
66,710
73,381(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168184SWR-1875-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180075074046.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,200
61,361
67,497(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168193SWR-1860-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180060074042.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
97,500
61,300
67,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168209SWR-1590-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150090074046.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
104,300
61,453
67,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168218SWR-1575-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150075074042.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
100,500
61,385
67,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168227SWR-1560-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150060074038.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
94,500
59,170
65,087(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168236SWR-1275-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120075074038.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
92,650
58,109
63,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168245SWR-1260-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120060074034.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
88,850
55,988
61,587(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168254SWR-975-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90075074033.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,300
53,969
59,366(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168263SWR-960-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90060074030.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
77,700
48,606
53,467(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168279SWR-775-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段75075074031.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
85,900
53,922
59,314(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168288SWR-1890-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074051.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
111,800
66,710
73,381(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168297SWR-1875-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074046.7塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
102,200
61,361
67,497(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168306SWR-1860-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074042.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
97,500
61,300
67,430(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168315SWR-1590-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074046.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
104,300
61,453
67,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168324SWR-1575-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074042.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
100,500
61,385
67,524(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168333SWR-1560-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074038.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
94,500
59,170
65,087(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする