曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×220キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52168708SWP-1890-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180090074048ポリエステルスチール木目柄-グリーン
111,500
66,531
73,184(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168717SWP-1875-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180075074044.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168726SWP-1860-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180060074040.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,400
61,075
67,183(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168735SWP-1590-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150090074043.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168744SWP-1575-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150075074040.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
102,200
61,177
67,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168753SWP-1560-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150060074037.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
95,700
59,919
65,911(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168769SWP-1275-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120075074037.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
94,550
59,866
65,853(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168778SWP-1260-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120060074034.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
89,750
54,650
60,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168787SWP-975-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90075074033.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
88,400
54,660
60,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168796SWP-960-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90060074030.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
83,800
50,492
55,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168805SWP-775-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段75075074031.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
87,700
54,666
60,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168814SWP-1890-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074048ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
111,500
66,531
73,184(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168823SWP-1875-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074044.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168839SWP-1860-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074040.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,400
61,075
67,183(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168848SWP-1590-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074043.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168857SWP-1575-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074040.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
102,200
61,177
67,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168866SWP-1560-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074037.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
95,700
59,919
65,911(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168875SWP-1275-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074037.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
94,550
59,866
65,853(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168884SWP-1260-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074034.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
89,750
54,650
60,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168893SWP-975-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074033.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
88,400
54,660
60,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168909SWP-960-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074030.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
83,800
50,492
55,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168918SWP-775-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074031.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
87,700
54,666
60,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168927SWP-1890-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074048ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
111,500
66,531
73,184(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168936SWP-1875-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074044.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168945SWP-1860-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074040.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,400
61,075
67,183(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168954SWP-1590-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074043.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,800
65,339
71,873(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168963SWP-1575-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074040.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
102,200
61,177
67,295(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168979SWP-1560-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074037.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
95,700
59,919
65,911(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168988SWP-1275-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074037.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
94,550
59,866
65,853(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52168997SWP-1260-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074034.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
89,750
54,650
60,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169006SWP-975-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074033.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
88,400
54,660
60,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169015SWP-960-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074030.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
83,800
50,492
55,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169024SWP-775-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074031.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
87,700
54,666
60,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169033SWR-1890-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180090074052.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,500
75,789
83,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169049SWR-1875-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180075074048.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,900
66,344
72,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169058SWR-1860-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180060074043.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,200
66,278
72,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169067SWR-1590-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150090074047.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,000
71,549
78,704(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169076SWR-1575-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150075074043.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
110,200
66,365
73,002(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169085SWR-1560-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150060074039.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
104,200
65,168
71,685(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169094SWR-1275-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120075074039.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,350
61,054
67,159(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169103SWR-1260-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120060074036.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
98,550
60,970
67,067(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169119SWR-975-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90075074035.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
97,000
60,986
67,085(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169128SWR-960-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90060074032.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,400
55,616
61,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169137SWR-775-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段75075074033塩ビシートスチールグリーン-グリーン
95,600
59,920
65,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169146SWR-1890-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074052.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
121,500
75,789
83,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169155SWR-1875-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074048.2塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
111,900
66,344
72,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169164SWR-1860-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074043.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
107,200
66,278
72,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169173SWR-1590-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074047.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
114,000
71,549
78,704(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169189SWR-1575-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074043.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
110,200
66,365
73,002(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169198SWR-1560-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074039.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
104,200
65,168
71,685(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする