曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全44種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52169566SWP-1890-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074051.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
122,200
75,588
83,147(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169575SWP-1875-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074047.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,500
71,327
78,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169584SWP-1860-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074043.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
111,100
66,050
72,655(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169593SWP-1590-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074046.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,500
71,327
78,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169609SWP-1575-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074043.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
112,900
71,242
78,366(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169618SWP-1560-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074040.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,400
65,909
72,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169627SWP-1275-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074040.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,250
65,856
72,442(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169636SWP-1260-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074037.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,450
60,644
66,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169645SWP-975-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074036.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
99,100
60,653
66,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169654SWP-960-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074033.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
94,500
59,515
65,467(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169663SWP-775-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074034.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
98,400
60,658
66,724(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169679SWP-660-MI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074030.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
93,250
58,513
64,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169688SWR-1890-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074055.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
132,200
81,774
89,951(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169697SWR-1875-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074051.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
122,600
76,414
84,055(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169706SWR-1860-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074046.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
117,900
71,249
78,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169715SWR-1590-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074050.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
124,700
77,534
85,287(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169724SWR-1575-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074046.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
120,900
75,415
82,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169749SWR-1560-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074042.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
114,900
71,157
78,273(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169767SWR-1275-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074042.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
113,050
71,112
78,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169785SWR-1260-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074039.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
109,250
65,946
72,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169803SWR-975-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074038.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
107,700
65,960
72,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169828SWR-960-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074035.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
98,100
60,598
66,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169846SWR-775-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074036.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
106,300
65,910
72,501(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169855SWR-660-GI+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段60060074031.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
98,050
60,598
66,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169864SWS-1890-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074062スチールスチールアイボリーアイボリー-
121,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169873SWS-1875-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074058.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
115,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169889SWS-1860-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074054.3スチールスチールアイボリーアイボリー-
110,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169898SWS-1590-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074055.9スチールスチールアイボリーアイボリー-
115,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169907SWS-1575-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074052.9スチールスチールアイボリーアイボリー-
112,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169916SWS-1560-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074049.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
105,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169925SWS-1275-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074047.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
104,850
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169934SWS-1260-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074043.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
101,150
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169943SWS-975-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074041.9スチールスチールアイボリーアイボリー-
98,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169959SWS-960-II+S3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074039.2スチールスチールアイボリーアイボリー-
97,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169968SWS-1890-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074062スチールスチールグリーン-グリーン
121,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169977SWS-1875-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074058.5スチールスチールグリーン-グリーン
115,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169986SWS-1860-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074054.3スチールスチールグリーン-グリーン
110,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52169995SWS-1590-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074055.9スチールスチールグリーン-グリーン
115,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170004SWS-1575-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074052.9スチールスチールグリーン-グリーン
112,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170013SWS-1560-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074049.7スチールスチールグリーン-グリーン
105,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170029SWS-1275-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074047.7スチールスチールグリーン-グリーン
104,850
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170038SWS-1260-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074043.5スチールスチールグリーン-グリーン
101,150
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170047SWS-975-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074041.9スチールスチールグリーン-グリーン
98,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170056SWS-960-GG+S3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074039.2スチールスチールグリーン-グリーン
97,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする