曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52170065SWP-1890-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074053.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,000
77,568
85,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170074SWP-1875-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074049.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170083SWP-1860-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074045.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,900
71,084
78,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170099SWP-1590-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074049ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170108SWP-1575-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074045.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
117,700
71,190
78,309(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170117SWP-1560-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074042.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
111,200
65,869
72,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170126SWP-1275-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074042.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,050
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170135SWP-1260-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074039.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
105,250
65,666
72,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170144SWP-975-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074038.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,900
64,665
71,132(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170153SWP-960-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074036.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
99,300
60,498
66,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170169SWP-775-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074036.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,200
64,669
71,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170178SWP-1890-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074053.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,000
77,568
85,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170187SWP-1875-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074049.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170196SWP-1860-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074045.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,900
71,084
78,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170205SWP-1590-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074049ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170214SWP-1575-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074045.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
117,700
71,190
78,309(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170223SWP-1560-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074042.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
111,200
65,869
72,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170239SWP-1275-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074042.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,050
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170248SWP-1260-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074039.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
105,250
65,666
72,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170257SWP-975-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074038.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,900
64,665
71,132(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170266SWP-960-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074036.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
99,300
60,498
66,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170275SWP-775-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074036.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,200
64,669
71,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170284SWP-1890-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074053.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,000
77,568
85,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170293SWP-1875-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074049.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170309SWP-1860-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074045.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,900
71,084
78,192(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170318SWP-1590-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074049ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,300
75,347
82,882(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170327SWP-1575-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074045.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
117,700
71,190
78,309(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170336SWP-1560-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074042.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
111,200
65,869
72,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170345SWP-1275-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074042.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,050
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170354SWP-1260-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074039.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,250
65,666
72,233(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170363SWP-975-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074038.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,900
64,665
71,132(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170379SWP-960-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074036.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
99,300
60,498
66,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170388SWP-775-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074036.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,200
64,669
71,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170397SWR-1890-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074057.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,000
81,710
89,881(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170406SWR-1875-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074053.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,400
77,377
85,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170415SWR-1860-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074048.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
122,700
76,286
83,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170424SWR-1590-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074052.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,500
77,476
85,224(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170433SWR-1575-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074049.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
125,700
77,396
85,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170449SWR-1560-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074045.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,700
75,173
82,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170458SWR-1275-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074045.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,850
71,065
78,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170467SWR-1260-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074041.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,050
70,976
78,074(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170476SWR-975-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074040.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
112,500
70,990
78,089(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170485SWR-960-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074037.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,900
60,569
66,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170494SWR-775-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074038.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,100
65,869
72,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170503SWR-1890-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074057.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
137,000
81,710
89,881(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170519SWR-1875-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074053.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
127,400
77,377
85,115(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170528SWR-1860-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074048.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
122,700
76,286
83,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170537SWR-1590-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074052.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
129,500
77,476
85,224(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170546SWR-1575-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074049.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
125,700
77,396
85,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170555SWR-1560-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074045.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
119,700
75,173
82,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする