曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52170923SWP-1890-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074055.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
141,800
81,474
89,621(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170939SWP-1875-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074051.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170948SWP-1860-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074048.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
130,700
81,097
89,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170957SWP-1590-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074051.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170966SWP-1575-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074048.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
132,500
81,206
89,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170975SWP-1560-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074044.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,000
76,895
84,585(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170984SWP-1275-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074044.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
124,850
76,842
84,526(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52170993SWP-1260-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074041.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
120,050
74,664
82,130(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171009SWP-975-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074040.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
118,700
70,635
77,699(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171018SWP-960-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074038.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,100
70,505
77,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171027SWP-775-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074038.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
118,000
70,638
77,702(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171036SWP-1890-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074055.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
141,800
81,474
89,621(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171045SWP-1875-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074051.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171054SWP-1860-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074048.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
130,700
81,097
89,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171063SWP-1590-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074051.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171079SWP-1575-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074048.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
132,500
81,206
89,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171088SWP-1560-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074044.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,000
76,895
84,585(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171097SWP-1275-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074044.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
124,850
76,842
84,526(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171106SWP-1260-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074041.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
120,050
74,664
82,130(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171115SWP-975-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074040.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
118,700
70,635
77,699(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171124SWP-960-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074038.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,100
70,505
77,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171133SWP-775-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074038.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
118,000
70,638
77,702(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171149SWP-1890-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074055.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
141,800
81,474
89,621(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171158SWP-1875-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074051.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171167SWP-1860-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074048.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
130,700
81,097
89,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171176SWP-1590-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074051.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,100
81,294
89,423(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171185SWP-1575-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074048.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
132,500
81,206
89,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171194SWP-1560-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074044.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,000
76,895
84,585(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171203SWP-1275-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075074044.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
124,850
76,842
84,526(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171219SWP-1260-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060074041.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
120,050
74,664
82,130(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171228SWP-975-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075074040.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
118,700
70,635
77,699(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171237SWP-960-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060074038.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,100
70,505
77,556(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171246SWP-775-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075074038.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
118,000
70,638
77,702(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171255SWR-1890-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090074060.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
151,800
88,674
97,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171264SWR-1875-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075074055.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
142,200
87,394
96,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171273SWR-1860-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060074051.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,500
81,220
89,342(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171289SWR-1590-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090074055.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
144,300
88,513
97,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171298SWR-1575-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075074051.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
140,500
86,394
95,033(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171307SWR-1560-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060074047.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,500
81,126
89,239(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171316SWR-1275-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075074047.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,650
81,080
89,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171325SWR-1260-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060074043.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,850
76,935
84,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171334SWR-975-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075074042.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,300
76,947
84,642(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171343SWR-960-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060074039.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,700
70,580
77,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171359SWR-775-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075074040.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
125,900
76,896
84,586(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171368SWR-1890-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090074060.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
151,800
88,674
97,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171377SWR-1875-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075074055.7塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
142,200
87,394
96,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171386SWR-1860-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060074051.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
137,500
81,220
89,342(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171395SWR-1590-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090074055.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
144,300
88,513
97,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171404SWR-1575-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075074051.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
140,500
86,394
95,033(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52171413SWR-1560-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060074047.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
134,500
81,126
89,239(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする