曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52172795SWP-1890S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074057.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
137,300
80,504
88,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172804SWP-1875S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172813SWP-1860S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,900
71,074
78,181(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172829SWP-1590S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,800
77,311
85,042(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172838SWP-1575S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172847SWP-1560S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,700
65,881
72,469(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172856SWP-1275S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074040.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,300
65,815
72,397(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172865SWP-1260S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074036.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
101,750
60,636
66,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172874SWP-975S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074034.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
101,250
60,639
66,703(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172883SWP-960S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
92,300
57,510
63,261(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172899SWP-775S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074031.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
98,250
60,659
66,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172908SWP-1890S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074057.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
137,300
80,504
88,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172917SWP-1875S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172926SWP-1860S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,900
71,074
78,181(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172935SWP-1590S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,800
77,311
85,042(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172944SWP-1575S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172953SWP-1560S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,700
65,881
72,469(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172969SWP-1275S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074040.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,300
65,815
72,397(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172978SWP-1260S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074036.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
101,750
60,636
66,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172987SWP-975S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074034.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
101,250
60,639
66,703(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52172996SWP-960S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
92,300
57,510
63,261(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173005SWP-775S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074031.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
98,250
60,659
66,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173014SWP-1890S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074057.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
137,300
80,504
88,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173023SWP-1875S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074051.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173039SWP-1860S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,900
71,074
78,181(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173048SWP-1590S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,800
77,311
85,042(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173057SWP-1575S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173066SWP-1560S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,700
65,881
72,469(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173075SWP-1275S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074040.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,300
65,815
72,397(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173084SWP-1260S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074036.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
101,750
60,636
66,700(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173093SWP-975S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074034.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
101,250
60,639
66,703(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173109SWP-960S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
92,300
57,510
63,261(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173118SWP-775S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074031.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
98,250
60,659
66,725(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173127SWR-1890S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074062.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,300
88,727
97,600(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173136SWR-1875S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074055.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,150
81,375
89,513(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173145SWR-1860S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,700
77,292
85,021(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173154SWR-1590S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074054.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
136,000
81,478
89,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173163SWR-1575S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074049.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,450
77,354
85,089(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173179SWR-1560S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074043.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
118,200
71,123
78,235(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173188SWR-1275S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074043.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
118,100
71,063
78,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173197SWR-1260S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074038.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
110,550
65,934
72,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173206SWR-975S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074036.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
109,850
65,940
72,534(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173215SWR-960S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074032.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
95,900
59,601
65,561(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173224SWR-775S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074033.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
106,150
65,911
72,502(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173233SWR-1890S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074062.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
147,300
88,727
97,600(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173249SWR-1875S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074055.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
134,150
81,375
89,513(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173258SWR-1860S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
123,700
77,292
85,021(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173267SWR-1590S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074054.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
136,000
81,478
89,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173276SWR-1575S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074049.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
129,450
77,354
85,089(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173285SWR-1560S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074043.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
118,200
71,123
78,235(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする