ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52173653SWP-1890S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074058.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
142,400
81,467
89,614(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173669SWP-1875S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074052.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,150
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173678SWP-1860S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
122,000
76,103
83,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173687SWP-1590S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
132,900
81,326
89,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173696SWP-1575S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,550
77,200
84,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173705SWP-1560S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,800
70,906
77,997(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173714SWP-1275S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074041.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,400
70,839
77,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173723SWP-1260S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074037.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
106,850
65,656
72,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173739SWP-975S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074035.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
106,350
65,659
72,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173748SWP-960S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
97,400
60,508
66,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173757SWP-775S2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074032.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,350
64,668
71,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173766SWP-1890S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074058.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
142,400
81,467
89,614(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173775SWP-1875S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074052.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,150
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173784SWP-1860S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
122,000
76,103
83,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173793SWP-1590S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
132,900
81,326
89,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173809SWP-1575S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,550
77,200
84,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173818SWP-1560S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,800
70,906
77,997(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173827SWP-1275S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074041.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,400
70,839
77,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173836SWP-1260S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074037.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
106,850
65,656
72,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173845SWP-975S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074035.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
106,350
65,659
72,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173854SWP-960S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
97,400
60,508
66,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173863SWP-775S2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074032.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,350
64,668
71,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173879SWP-1890S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074058.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
142,400
81,467
89,614(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173888SWP-1875S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074052.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,150
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173897SWP-1860S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074046.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
122,000
76,103
83,713(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173906SWP-1590S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074051.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
132,900
81,326
89,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173915SWP-1575S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074046.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,550
77,200
84,920(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173924SWP-1560S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074041.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,800
70,906
77,997(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173933SWP-1275S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074041.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,400
70,839
77,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173949SWP-1260S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074037.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,850
65,656
72,222(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173958SWP-975S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074035.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,350
65,659
72,225(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173967SWP-960S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074031.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
97,400
60,508
66,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173976SWP-775S2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074032.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,350
64,668
71,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173985SWR-1890S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074063塩ビシートスチールグリーン-グリーン
152,400
91,725
100,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52173994SWR-1875S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074056.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
139,250
81,323
89,455(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174003SWR-1860S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,800
77,239
84,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174019SWR-1590S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074055.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
141,100
86,513
95,164(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174028SWR-1575S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074050.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,550
81,371
89,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174037SWR-1560S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074044.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,300
77,169
84,886(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174046SWR-1275S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074044.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,200
77,107
84,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174055SWR-1260S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074039.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
115,650
70,962
78,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174064SWR-975S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074037.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,950
70,968
78,065(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174073SWR-960S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074033.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
101,000
60,580
66,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174089SWR-775S2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074033.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,250
65,868
72,455(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174098SWR-1890S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074063塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
152,400
91,725
100,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174107SWR-1875S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074056.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
139,250
81,323
89,455(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174116SWR-1860S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
128,800
77,239
84,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174125SWR-1590S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074055.6塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
141,100
86,513
95,164(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174134SWR-1575S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074050.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
134,550
81,371
89,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174143SWR-1560S2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074044.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
123,300
77,169
84,886(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする