ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全92種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52174518SWP-1890S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074061.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
143,800
81,453
89,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174527SWP-1875S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074055.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
134,550
81,309
89,440(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174536SWP-1860S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,400
77,105
84,816(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174545SWP-1590S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074054.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
134,300
81,312
89,443(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174554SWP-1575S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074049.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,950
77,187
84,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174563SWP-1560S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,200
70,895
77,985(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174579SWP-1275S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074044.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,800
70,829
77,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174588SWP-1260S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074039.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
108,250
65,647
72,212(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174597SWP-975S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074038.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
107,750
65,650
72,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174606SWP-960S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074034.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
98,800
60,501
66,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174615SWP-775S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074035ポリエステルスチール木目柄-グリーン
104,750
64,659
71,125(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174624SWP-660S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060074029.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
95,950
60,516
66,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174633SWP-1890S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074061.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
143,800
81,453
89,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174649SWP-1875S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074055.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
134,550
81,309
89,440(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174658SWP-1860S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,400
77,105
84,816(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174667SWP-1590S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074054.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
134,300
81,312
89,443(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174676SWP-1575S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074049.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,950
77,187
84,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174685SWP-1560S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,200
70,895
77,985(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174694SWP-1275S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074044.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,800
70,829
77,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174703SWP-1260S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074039.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
108,250
65,647
72,212(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174719SWP-975S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074038.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
107,750
65,650
72,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174728SWP-960S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074034.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
98,800
60,501
66,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174737SWP-775S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074035ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
104,750
64,659
71,125(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174746SWP-660S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060074029.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
95,950
60,516
66,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174755SWP-1890S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074061.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
143,800
81,453
89,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174764SWP-1875S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074055.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
134,550
81,309
89,440(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174773SWP-1860S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074049.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,400
77,105
84,816(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174789SWP-1590S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074054.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
134,300
81,312
89,443(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174798SWP-1575S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074049.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,950
77,187
84,906(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174807SWP-1560S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074044.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,200
70,895
77,985(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174816SWP-1275S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074044.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,800
70,829
77,912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174825SWP-1260S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074039.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
108,250
65,647
72,212(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174834SWP-975S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074038.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
107,750
65,650
72,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174843SWP-960S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074034.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
98,800
60,501
66,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174859SWP-775S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074035ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
104,750
64,659
71,125(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174868SWP-660S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060074029.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
95,950
60,516
66,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174877SWR-1890S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074065.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
153,800
91,709
100,880(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174886SWR-1875S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074059.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
140,650
86,393
95,032(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174895SWR-1860S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060074052.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
130,200
77,226
84,949(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174904SWR-1590S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090074058.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
142,500
87,515
96,267(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174913SWR-1575S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075074052.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,950
81,356
89,492(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174929SWR-1560S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060074046.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,700
77,156
84,872(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174938SWR-1275S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075074046.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,600
77,094
84,803(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174947SWR-1260S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060074041.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,050
70,950
78,045(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174956SWR-975S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075074040.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
116,350
70,956
78,052(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174965SWR-960S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060074036.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,400
60,572
66,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174974SWR-775S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075074036.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
112,650
70,924
78,016(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174983SWR-660S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060074030.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
100,750
60,581
66,639(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52174999SWR-1890S2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090074065.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
153,800
91,709
100,880(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52175008SWR-1875S2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075074059.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
140,650
86,393
95,032(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする