ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全92種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52176295SWP-1890TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074072ポリエステルスチール木目柄-グリーン
163,600
96,514
106,165(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176304SWP-1875TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074063.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
151,750
91,304
100,434(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176313SWP-1860TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074054.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
136,600
81,048
89,153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176329SWP-1590TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074062.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
152,700
91,295
100,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176338SWP-1575TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074054.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
142,150
87,207
95,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176347SWP-1560TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074048.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,900
76,889
84,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176356SWP-1275TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074048ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,100
76,826
84,509(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176365SWP-1260TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074041.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,550
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176374SWP-975TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074039.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,050
70,662
77,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176383SWP-960TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074033.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
104,300
64,506
70,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176399SWP-775TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074034.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176408SWP-660TTS2-MG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060074027.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,350
60,492
66,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176417SWP-1890TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074072ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
163,600
96,514
106,165(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176426SWP-1875TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074063.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
151,750
91,304
100,434(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176435SWP-1860TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074054.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
136,600
81,048
89,153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176444SWP-1590TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074062.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
152,700
91,295
100,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176453SWP-1575TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074054.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
142,150
87,207
95,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176469SWP-1560TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074048.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,900
76,889
84,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176478SWP-1275TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074048ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,100
76,826
84,509(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176487SWP-1260TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074041.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,550
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176496SWP-975TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074039.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,050
70,662
77,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176505SWP-960TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074033.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
104,300
64,506
70,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176514SWP-775TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074034.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176523SWP-660TTS2-II+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060074027.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,350
60,492
66,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176539SWP-1890TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074072ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
163,600
96,514
106,165(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176548SWP-1875TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074063.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
151,750
91,304
100,434(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176557SWP-1860TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074054.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
136,600
81,048
89,153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176566SWP-1590TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074062.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
152,700
91,295
100,425(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176575SWP-1575TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074054.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
142,150
87,207
95,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176584SWP-1560TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074048.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,900
76,889
84,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176593SWP-1275TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074048ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,100
76,826
84,509(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176609SWP-1260TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074041.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,550
70,653
77,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176618SWP-975TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074039.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,050
70,662
77,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176627SWP-960TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074033.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
104,300
64,506
70,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176636SWP-775TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074034.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176645SWP-660TTS2-MI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060074027.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,350
60,492
66,541(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176654SWR-1890TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074076.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
173,600
101,679
111,847(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176663SWR-1875TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074067.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
157,850
91,310
100,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176679SWR-1860TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074057.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
143,400
88,273
97,100(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176688SWR-1590TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074066.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
160,900
98,511
108,362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176697SWR-1575TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074058.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
150,150
88,333
97,166(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176706SWR-1560TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074050.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,400
81,118
89,230(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176715SWR-1275TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074050.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,900
81,062
89,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176724SWR-1260TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074044塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,350
76,970
84,667(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176733SWR-975TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074041.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
122,650
75,971
83,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176749SWR-960TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074035.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,900
65,588
72,147(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176758SWR-775TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074035.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
120,450
74,913
82,404(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176767SWR-660TTS2-GG+S1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060074028.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
105,150
65,604
72,164(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176776SWR-1890TTS2-GI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074076.6塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
173,600
101,679
111,847(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52176785SWR-1875TTS2-GI+S1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074067.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
157,850
91,310
100,441(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする