曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52179856SWP-1890TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074077.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
174,900
101,489
111,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179865SWP-1875TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074069ポリエステルスチール木目柄-グリーン
163,050
99,320
109,252(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179874SWP-1860TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074060ポリエステルスチール木目柄-グリーン
147,900
88,052
96,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179883SWP-1590TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074068.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
164,000
99,312
109,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179899SWP-1575TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074060.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
153,450
91,168
100,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179908SWP-1560TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074053.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
138,200
80,858
88,944(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179917SWP-1275TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074053.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
138,400
80,797
88,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179926SWP-1260TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074047.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,850
76,645
84,310(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179935SWP-975TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074045.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
125,350
76,653
84,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179944SWP-960TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074039.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,600
70,498
77,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179953SWP-775TTS2-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074039.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,850
76,661
84,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179969SWP-1890TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074077.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
174,900
101,489
111,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179978SWP-1875TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074069ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
163,050
99,320
109,252(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179987SWP-1860TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074060ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
147,900
88,052
96,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52179996SWP-1590TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074068.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
164,000
99,312
109,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180005SWP-1575TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074060.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
153,450
91,168
100,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180014SWP-1560TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074053.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
138,200
80,858
88,944(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180023SWP-1275TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074053.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
138,400
80,797
88,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180039SWP-1260TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074047.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,850
76,645
84,310(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180048SWP-975TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074045.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
125,350
76,653
84,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180057SWP-960TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074039.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,600
70,498
77,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180066SWP-775TTS2-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074039.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,850
76,661
84,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180075SWP-1890TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074077.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
174,900
101,489
111,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180084SWP-1875TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074069ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
163,050
99,320
109,252(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180093SWP-1860TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074060ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
147,900
88,052
96,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180109SWP-1590TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074068.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
164,000
99,312
109,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180118SWP-1575TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074060.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
153,450
91,168
100,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180127SWP-1560TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074053.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
138,200
80,858
88,944(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180136SWP-1275TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074053.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
138,400
80,797
88,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180145SWP-1260TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074047.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,850
76,645
84,310(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180154SWP-975TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074045.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
125,350
76,653
84,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180163SWP-960TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074039.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,600
70,498
77,548(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180179SWP-775TTS2-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074039.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,850
76,661
84,327(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180188SWR-1890TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074082.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
184,900
111,550
122,705(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180197SWR-1875TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074072.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
169,150
99,331
109,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180206SWR-1860TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074063塩ビシートスチールグリーン-グリーン
154,700
91,218
100,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180215SWR-1590TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074072塩ビシートスチールグリーン-グリーン
172,200
101,453
111,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180224SWR-1575TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074063.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
161,450
98,382
108,220(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180233SWR-1560TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074056.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
146,700
88,121
96,933(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180249SWR-1275TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074056.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
146,200
88,064
96,870(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180258SWR-1260TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074049.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,650
80,935
89,029(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180267SWR-975TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074047.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
133,950
80,947
89,042(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180276SWR-960TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074040.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,200
74,606
82,067(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180285SWR-775TTS2-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074041.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
131,750
80,901
88,991(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180294SWR-1890TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074082.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
184,900
111,550
122,705(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180303SWR-1875TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074072.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
169,150
99,331
109,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180319SWR-1860TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074063塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
154,700
91,218
100,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180328SWR-1590TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074072塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
172,200
101,453
111,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180337SWR-1575TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074063.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
161,450
98,382
108,220(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52180346SWR-1560TTS2-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074056.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
146,700
88,121
96,933(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする