曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・半面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52181633SWP-1890TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074058.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
137,600
80,501
88,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181649SWP-1875TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074052.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181658SWP-1860TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074045.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,500
71,078
78,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181667SWP-1590TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
129,300
77,295
85,025(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181676SWP-1575TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181685SWP-1560TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074040.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,300
65,884
72,472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181694SWP-1275TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074041.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,100
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181703SWP-1260TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074036.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,650
60,643
66,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181719SWP-975TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074035.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,500
60,644
66,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181728SWP-960TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074030.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
92,050
57,511
63,262(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181737SWP-775TS1-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074031.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
99,400
60,651
66,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181746SWP-1890TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074058.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
137,600
80,501
88,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181755SWP-1875TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074052.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181764SWP-1860TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074045.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,500
71,078
78,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181773SWP-1590TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
129,300
77,295
85,025(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181789SWP-1575TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181798SWP-1560TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074040.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,300
65,884
72,472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181807SWP-1275TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074041.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,100
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181816SWP-1260TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074036.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,650
60,643
66,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181825SWP-975TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074035.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,500
60,644
66,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181834SWP-960TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074030.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
92,050
57,511
63,262(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181843SWP-775TS1-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074031.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
99,400
60,651
66,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181859SWP-1890TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074058.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
137,600
80,501
88,551(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181868SWP-1875TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074052.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,050
77,308
85,039(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181877SWP-1860TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074045.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,500
71,078
78,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181886SWP-1590TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074051.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
129,300
77,295
85,025(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181895SWP-1575TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074046.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,450
75,219
82,741(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181904SWP-1560TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074040.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,300
65,884
72,472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181913SWP-1275TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074041.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,100
65,817
72,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181929SWP-1260TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074036.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,650
60,643
66,707(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181938SWP-975TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074035.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,500
60,644
66,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181947SWP-960TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074030.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
92,050
57,511
63,262(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181956SWP-775TS1-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074031.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
99,400
60,651
66,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181965SWR-1890TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074063.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,600
88,723
97,595(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181974SWR-1875TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074056.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,150
81,375
89,513(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181983SWR-1860TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074048.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,300
76,279
83,907(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52181999SWR-1590TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074055.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,500
81,461
89,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182008SWR-1575TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074049.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,450
77,354
85,089(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182017SWR-1560TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074043.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,800
71,127
78,240(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182026SWR-1275TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075074043.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,900
71,065
78,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182035SWR-1260TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060074038.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
109,450
65,944
72,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182044SWR-975TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075074037塩ビシートスチールグリーン-グリーン
109,100
65,947
72,542(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182053SWR-960TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060074032塩ビシートスチールグリーン-グリーン
95,650
59,603
65,563(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182069SWR-775TS1-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075074032.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,300
65,901
72,491(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182078SWR-1890TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090074063.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
147,600
88,723
97,595(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182087SWR-1875TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075074056.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
134,150
81,375
89,513(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182096SWR-1860TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060074048.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
123,300
76,279
83,907(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182105SWR-1590TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090074055.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
137,500
81,461
89,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182114SWR-1575TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075074049.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
129,450
77,354
85,089(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52182123SWR-1560TS1-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060074043.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
117,800
71,127
78,240(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする