ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全44種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52185133SWPH-1890-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090042.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
102,900
61,535
67,689(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185149SWPH-1875-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090038.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
94,200
59,366
65,303(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185158SWPH-1860-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090034.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
88,900
56,116
61,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185167SWPH-1590-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090038ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
97,200
61,369
67,506(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185176SWPH-1575-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090034.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
90,600
56,221
61,843(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185185SWPH-1560-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090031.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
84,200
50,887
55,976(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185194SWPH-1275-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090031.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
82,950
50,838
55,922(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185203SWPH-1260-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090028.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
78,250
48,664
53,530(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185219SWPH-975-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090027.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
76,800
48,677
53,545(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185228SWPH-960-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090024.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
72,300
44,503
48,953(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185237SWPH-775-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090025.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
76,100
47,669
52,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185246SWPH-660-MI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090021.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
71,050
44,513
48,964(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185255SWRH-1890-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090046.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
112,900
66,693
73,362(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185264SWRH-1875-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090042.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
100,300
61,388
67,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185273SWRH-1860-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090037.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
95,700
60,303
66,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185289SWRH-1590-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090041.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
105,400
65,534
72,087(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185298SWRH-1575-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090037.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
98,600
61,413
67,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185307SWRH-1560-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090033.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
92,700
58,172
63,989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185316SWRH-1275-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090033.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
90,750
55,072
60,579(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185325SWRH-1260-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090030.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
87,050
53,972
59,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185334SWRH-975-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090029.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
85,400
50,934
56,027(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185343SWRH-960-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090026.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
75,900
47,607
52,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185359SWRH-775-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090027.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
84,000
50,889
55,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185368SWRH-660-GI+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段60060090022.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
75,850
47,608
52,369(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185377SWSH-1890-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090053.2スチールスチールアイボリーアイボリー-
101,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185386SWSH-1875-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090049.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
93,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185395SWSH-1860-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090045.1スチールスチールアイボリーアイボリー-
88,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185404SWSH-1590-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090047.1スチールスチールアイボリーアイボリー-
96,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185413SWSH-1575-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090043.9スチールスチールアイボリーアイボリー-
89,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185429SWSH-1560-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090040.5スチールスチールアイボリーアイボリー-
83,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185438SWSH-1275-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090038.7スチールスチールアイボリーアイボリー-
82,550
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185447SWSH-1260-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090034.3スチールスチールアイボリーアイボリー-
78,950
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185456SWSH-975-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090032.9スチールスチールアイボリーアイボリー-
76,300
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185465SWSH-960-II+S1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090030スチールスチールアイボリーアイボリー-
75,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185474SWSH-1890-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090053.2スチールスチールグリーン-グリーン
101,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185483SWSH-1875-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090049.5スチールスチールグリーン-グリーン
93,200
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185499SWSH-1860-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090045.1スチールスチールグリーン-グリーン
88,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185508SWSH-1590-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090047.1スチールスチールグリーン-グリーン
96,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185517SWSH-1575-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090043.9スチールスチールグリーン-グリーン
89,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185526SWSH-1560-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090040.5スチールスチールグリーン-グリーン
83,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185535SWSH-1275-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090038.7スチールスチールグリーン-グリーン
82,550
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185544SWSH-1260-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090034.3スチールスチールグリーン-グリーン
78,950
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185553SWSH-975-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090032.9スチールスチールグリーン-グリーン
76,300
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185569SWSH-960-GG+S1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090030スチールスチールグリーン-グリーン
75,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする