ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52185578SWPH-1890-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090043.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
104,600
65,611
72,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185587SWPH-1875-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090039.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
95,900
60,365
66,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185596SWPH-1860-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090035.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
90,600
55,074
60,581(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185605SWPH-1590-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090038.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
98,900
61,345
67,480(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185614SWPH-1575-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090035.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
92,300
55,176
60,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185623SWPH-1560-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090032.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
85,900
50,868
55,955(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185639SWPH-1275-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090032.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
84,650
50,821
55,903(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185648SWPH-1260-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090029.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
79,950
49,663
54,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185657SWPH-975-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090028.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
78,500
49,676
54,644(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185666SWPH-960-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090025.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
74,000
44,491
48,940(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185675SWPH-775-MG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段75075090026.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
77,800
48,668
53,535(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185684SWPH-1890-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090043.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
104,600
65,611
72,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185693SWPH-1875-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090039.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
95,900
60,365
66,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185709SWPH-1860-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090035.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
90,600
55,074
60,581(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185718SWPH-1590-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090038.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
98,900
61,345
67,480(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185727SWPH-1575-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090035.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
92,300
55,176
60,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185736SWPH-1560-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090032.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
85,900
50,868
55,955(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185745SWPH-1275-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090032.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
84,650
50,821
55,903(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185754SWPH-1260-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090029.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
79,950
49,663
54,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185763SWPH-975-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090028.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
78,500
49,676
54,644(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185779SWPH-960-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090025.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
74,000
44,491
48,940(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185788SWPH-775-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090026.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
77,800
48,668
53,535(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185797SWPH-1890-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090043.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
104,600
65,611
72,172(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185806SWPH-1875-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090039.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
95,900
60,365
66,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185815SWPH-1860-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090035.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
90,600
55,074
60,581(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185824SWPH-1590-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090038.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
98,900
61,345
67,480(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185833SWPH-1575-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090035.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
92,300
55,176
60,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185849SWPH-1560-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090032.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
85,900
50,868
55,955(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185858SWPH-1275-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090032.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
84,650
50,821
55,903(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185867SWPH-1260-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090029.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
79,950
49,663
54,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185876SWPH-975-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090028.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
78,500
49,676
54,644(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185885SWPH-960-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090025.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
74,000
44,491
48,940(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185894SWPH-775-MI+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090026.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
77,800
48,668
53,535(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185903SWRH-1890-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180090090047.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,600
71,797
78,977(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185919SWRH-1875-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180075090043.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,000
61,364
67,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185928SWRH-1860-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段180060090038.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
97,400
61,302
67,432(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185937SWRH-1590-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150090090042.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,100
66,533
73,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185946SWRH-1575-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150075090038.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
100,300
61,388
67,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185955SWRH-1560-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段150060090034.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
94,400
59,171
65,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185964SWRH-1275-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120075090034.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
92,450
58,111
63,922(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185973SWRH-1260-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段120060090031.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
88,750
55,989
61,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185989SWRH-975-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90075090030.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,100
53,971
59,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52185998SWRH-960-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段90060090027.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
77,600
48,606
53,467(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186007SWRH-775-GG+L1-G天板:300、キャビネット:20/段75075090028塩ビシートスチールグリーン-グリーン
85,700
50,870
55,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186016SWRH-1890-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090047.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
114,600
71,797
78,977(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186025SWRH-1875-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090043.2塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
102,000
61,364
67,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186034SWRH-1860-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090038.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
97,400
61,302
67,432(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186043SWRH-1590-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090042.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
107,100
66,533
73,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186059SWRH-1575-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090038.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
100,300
61,388
67,527(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52186068SWRH-1560-II+L1-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090034.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
94,400
59,171
65,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする