ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52187739SWPH-1890-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090047.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,200
71,610
78,771(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187748SWPH-1875-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090044ポリエステルスチール木目柄-グリーン
105,500
65,343
71,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187757SWPH-1860-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,200
61,077
67,185(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187766SWPH-1590-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090043.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
108,500
66,325
72,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187775SWPH-1575-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090040.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
101,900
61,181
67,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187784SWPH-1560-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
95,500
59,921
65,913(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187793SWPH-1275-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090037ポリエステルスチール木目柄-グリーン
94,250
58,854
64,739(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187809SWPH-1260-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
89,550
54,651
60,116(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187818SWPH-975-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090033.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
88,100
55,675
61,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187827SWPH-960-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
83,600
52,413
57,654(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187836SWPH-775-MG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090031.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
87,400
54,668
60,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187845SWPH-1890-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090047.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,200
71,610
78,771(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187854SWPH-1875-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090044ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
105,500
65,343
71,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187863SWPH-1860-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,200
61,077
67,185(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187879SWPH-1590-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090043.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
108,500
66,325
72,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187888SWPH-1575-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090040.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
101,900
61,181
67,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187897SWPH-1560-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
95,500
59,921
65,913(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187906SWPH-1275-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090037ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
94,250
58,854
64,739(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187915SWPH-1260-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
89,550
54,651
60,116(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187924SWPH-975-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090033.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
88,100
55,675
61,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187933SWPH-960-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
83,600
52,413
57,654(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187949SWPH-775-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090031.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
87,400
54,668
60,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187958SWPH-1890-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090047.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,200
71,610
78,771(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187967SWPH-1875-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090044ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,500
65,343
71,877(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187976SWPH-1860-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090040.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,200
61,077
67,185(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187985SWPH-1590-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090043.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
108,500
66,325
72,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52187994SWPH-1575-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090040.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
101,900
61,181
67,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188003SWPH-1560-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090036.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
95,500
59,921
65,913(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188019SWPH-1275-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090037ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
94,250
58,854
64,739(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188028SWPH-1260-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090033.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
89,550
54,651
60,116(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188037SWPH-975-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090033.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
88,100
55,675
61,243(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188046SWPH-960-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090030.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
83,600
52,413
57,654(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188055SWPH-775-MI+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090031.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
87,400
54,668
60,135(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188064SWRH-1890-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090052.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
124,200
77,797
85,577(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188073SWRH-1875-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090047.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,600
66,347
72,982(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188089SWRH-1860-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090043.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,000
66,281
72,909(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188098SWRH-1590-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090047.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
116,700
71,512
78,663(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188107SWRH-1575-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090043.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
109,900
66,369
73,006(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188116SWRH-1560-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090039.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
104,000
65,171
71,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188125SWRH-1275-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090039.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
102,050
61,057
67,163(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188134SWRH-1260-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090035.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
98,350
60,972
67,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188143SWRH-975-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090035塩ビシートスチールグリーン-グリーン
96,700
60,989
67,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188159SWRH-960-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090031.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
87,200
54,606
60,067(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188168SWRH-775-GG+L2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090032.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
95,300
59,923
65,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188177SWRH-1890-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090052.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
124,200
77,797
85,577(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188186SWRH-1875-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090047.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
111,600
66,347
72,982(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188195SWRH-1860-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090043.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
107,000
66,281
72,909(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188204SWRH-1590-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090047.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
116,700
71,512
78,663(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188213SWRH-1575-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090043.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
109,900
66,369
73,006(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188229SWRH-1560-II+L2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090039.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
104,000
65,171
71,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする