ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(2段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×220キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52188597SWPH-1890-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090049.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,900
77,609
85,370(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188606SWPH-1875-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090045.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,200
71,342
78,476(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188615SWPH-1860-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090041.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,900
66,062
72,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188624SWPH-1590-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090045.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
118,200
71,307
78,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188633SWPH-1575-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090041.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
111,600
66,166
72,783(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188649SWPH-1560-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090038.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
105,200
64,905
71,396(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188658SWPH-1275-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090038.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,950
64,853
71,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188667SWPH-1260-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090035.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
99,250
60,652
66,717(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188676SWPH-975-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090034.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
97,800
60,662
66,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188685SWPH-960-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090031.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
93,300
58,513
64,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188694SWPH-775-MG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090032.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
97,100
60,667
66,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188703SWPH-1890-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090049.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,900
77,609
85,370(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188719SWPH-1875-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090045.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,200
71,342
78,476(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188728SWPH-1860-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090041.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,900
66,062
72,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188737SWPH-1590-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090045.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
118,200
71,307
78,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188746SWPH-1575-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090041.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
111,600
66,166
72,783(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188755SWPH-1560-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090038.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
105,200
64,905
71,396(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188764SWPH-1275-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090038.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,950
64,853
71,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188773SWPH-1260-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090035.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
99,250
60,652
66,717(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188789SWPH-975-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090034.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
97,800
60,662
66,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188798SWPH-960-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090031.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
93,300
58,513
64,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188807SWPH-775-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090032.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
97,100
60,667
66,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188816SWPH-1890-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090049.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,900
77,609
85,370(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188825SWPH-1875-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090045.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,200
71,342
78,476(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188834SWPH-1860-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090041.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,900
66,062
72,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188843SWPH-1590-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090045.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
118,200
71,307
78,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188859SWPH-1575-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090041.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
111,600
66,166
72,783(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188868SWPH-1560-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090038.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
105,200
64,905
71,396(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188877SWPH-1275-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090038.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,950
64,853
71,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188886SWPH-1260-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090035.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
99,250
60,652
66,717(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188895SWPH-975-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090034.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
97,800
60,662
66,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188904SWPH-960-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090031.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
93,300
58,513
64,364(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188913SWPH-775-MI+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090032.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
97,100
60,667
66,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188929SWRH-1890-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180090090054塩ビシートスチールグリーン-グリーン
133,900
81,751
89,926(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188938SWRH-1875-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180075090049.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,300
75,410
82,951(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188947SWRH-1860-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段180060090044.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
116,700
71,262
78,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188956SWRH-1590-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150090090049塩ビシートスチールグリーン-グリーン
126,400
77,513
85,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188965SWRH-1575-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150075090045塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,600
71,352
78,487(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188974SWRH-1560-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段150060090040.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
113,700
71,169
78,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188983SWRH-1275-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120075090041塩ビシートスチールグリーン-グリーン
111,750
66,044
72,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52188999SWRH-1260-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段120060090037.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
108,050
65,957
72,553(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189008SWRH-975-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90075090036.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
106,400
65,972
72,569(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189017SWRH-960-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段90060090033.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
96,900
60,605
66,666(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189026SWRH-775-GG+D2-G天板:300、キャビネット:20/段75075090034.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
105,000
64,907
71,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189035SWRH-1890-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090054塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
133,900
81,751
89,926(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189044SWRH-1875-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090049.4塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
121,300
75,410
82,951(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189053SWRH-1860-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090044.6塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
116,700
71,262
78,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189069SWRH-1590-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090049塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
126,400
77,513
85,264(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189078SWRH-1575-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090045塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
119,600
71,352
78,487(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189087SWRH-1560-II+D2-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090040.8塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
113,700
71,169
78,286(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする