ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52189893SWPH-1890-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090054.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
139,400
81,500
89,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189909SWPH-1875-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090050.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
130,700
81,349
89,484(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189918SWPH-1860-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090046.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
125,400
77,087
84,796(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189927SWPH-1590-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090050.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,700
81,318
89,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189936SWPH-1575-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090047.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,100
77,195
84,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189945SWPH-1560-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090043.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
120,700
74,911
82,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189954SWPH-1275-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090043.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
119,450
74,857
82,343(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189963SWPH-1260-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090040.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,750
70,657
77,723(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189979SWPH-975-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090039.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
113,300
70,666
77,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189988SWPH-960-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090037.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
108,800
65,492
72,041(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52189997SWPH-775-MG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090037.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
112,600
70,670
77,737(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190006SWPH-1890-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090054.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
139,400
81,500
89,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190015SWPH-1875-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090050.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
130,700
81,349
89,484(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190024SWPH-1860-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090046.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
125,400
77,087
84,796(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190033SWPH-1590-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090050.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,700
81,318
89,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190049SWPH-1575-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090047.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,100
77,195
84,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190058SWPH-1560-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090043.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
120,700
74,911
82,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190067SWPH-1275-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090043.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
119,450
74,857
82,343(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190076SWPH-1260-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090040.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,750
70,657
77,723(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190085SWPH-975-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090039.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
113,300
70,666
77,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190094SWPH-960-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090037.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
108,800
65,492
72,041(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190103SWPH-775-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090037.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
112,600
70,670
77,737(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190119SWPH-1890-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090054.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
139,400
81,500
89,650(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190128SWPH-1875-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090050.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
130,700
81,349
89,484(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190137SWPH-1860-MI-L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090046.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
125,400
77,087
84,796(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190146SWPH-1590-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090050.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,700
81,318
89,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190155SWPH-1575-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090047.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,100
77,195
84,915(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190164SWPH-1560-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090043.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
120,700
74,911
82,402(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190173SWPH-1275-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090043.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
119,450
74,857
82,343(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190189SWPH-1260-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090040.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,750
70,657
77,723(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190198SWPH-975-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090039.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
113,300
70,666
77,733(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190207SWPH-960-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090037.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
108,800
65,492
72,041(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190216SWPH-775-MI+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090037.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
112,600
70,670
77,737(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190225SWRH-1890-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090059.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
149,400
88,702
97,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190234SWRH-1875-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090054.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
136,800
81,348
89,483(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190243SWRH-1860-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090049.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,200
81,271
89,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190259SWRH-1590-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090054.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
141,900
87,522
96,274(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190268SWRH-1575-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090050.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,100
81,365
89,502(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190277SWRH-1560-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090046.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,200
77,114
84,825(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190286SWRH-1275-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090046.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,250
77,070
84,777(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190295SWRH-1260-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090042.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,550
76,977
84,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190304SWRH-975-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090041.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,900
75,977
83,575(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190313SWRH-960-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090038.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
112,400
70,608
77,669(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190329SWRH-775-GG+L3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090039.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
120,500
74,913
82,404(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190338SWRH-1890-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090059.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
149,400
88,702
97,572(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190347SWRH-1875-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090054.7塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
136,800
81,348
89,483(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190356SWRH-1860-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090049.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
132,200
81,271
89,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190365SWRH-1590-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090054.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
141,900
87,522
96,274(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190374SWRH-1575-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090050.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
135,100
81,365
89,502(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190383SWRH-1560-II+L3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090046.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
129,200
77,114
84,825(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする