ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52190758SWPH-1890-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090056.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
154,200
91,523
100,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190767SWPH-1875-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090053ポリエステルスチール木目柄-グリーン
145,500
88,315
97,147(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190776SWPH-1860-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090049.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
140,200
86,085
94,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190785SWPH-1590-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090052.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
148,500
88,288
97,117(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190794SWPH-1575-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090049.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
141,900
87,209
95,930(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190803SWPH-1560-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090045.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
135,500
80,875
88,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190819SWPH-1275-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090046ポリエステルスチール木目柄-グリーン
134,250
80,823
88,905(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190828SWPH-1260-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090042.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
129,550
80,665
88,732(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190837SWPH-975-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,100
76,638
84,302(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190846SWPH-960-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090039.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,600
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190855SWPH-775-MG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090040.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,400
76,642
84,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190864SWPH-1890-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090056.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
154,200
91,523
100,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190873SWPH-1875-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090053ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
145,500
88,315
97,147(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190889SWPH-1860-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090049.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
140,200
86,085
94,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190898SWPH-1590-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090052.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
148,500
88,288
97,117(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190907SWPH-1575-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090049.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
141,900
87,209
95,930(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190916SWPH-1560-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090045.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
135,500
80,875
88,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190925SWPH-1275-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090046ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
134,250
80,823
88,905(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190934SWPH-1260-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090042.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
129,550
80,665
88,732(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190943SWPH-975-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,100
76,638
84,302(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190959SWPH-960-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090039.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,600
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190968SWPH-775-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090040.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,400
76,642
84,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190977SWPH-1890-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090056.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
154,200
91,523
100,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190986SWPH-1875-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090053ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
145,500
88,315
97,147(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52190995SWPH-1860-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090049.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
140,200
86,085
94,694(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191004SWPH-1590-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090052.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
148,500
88,288
97,117(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191013SWPH-1575-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090049.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
141,900
87,209
95,930(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191029SWPH-1560-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090045.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
135,500
80,875
88,963(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191038SWPH-1275-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120075090046ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
134,250
80,823
88,905(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191047SWPH-1260-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段120060090042.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
129,550
80,665
88,732(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191056SWPH-975-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90075090042.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,100
76,638
84,302(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191065SWPH-960-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段90060090039.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,600
76,506
84,157(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191074SWPH-775-MI+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段75075090040.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,400
76,642
84,306(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191083SWRH-1890-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180090090061.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
164,200
99,742
109,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191099SWRH-1875-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180075090056.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
151,600
91,366
100,503(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191108SWRH-1860-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段180060090052.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,000
88,241
97,065(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191117SWRH-1590-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150090090056.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
156,700
91,439
100,583(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191126SWRH-1575-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150075090052.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
149,900
88,335
97,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191135SWRH-1560-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段150060090048.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
144,000
88,143
96,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191144SWRH-1275-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120075090048.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
142,050
87,083
95,791(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191153SWRH-1260-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段120060090044.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
138,350
80,916
89,008(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191169SWRH-975-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90075090044塩ビシートスチールグリーン-グリーン
136,700
80,927
89,020(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191178SWRH-960-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段90060090040.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,200
76,582
84,240(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191187SWRH-775-GG+D3-G天板:300、キャビネット:20/段75075090041.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,300
80,877
88,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191196SWRH-1890-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180090090061.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
164,200
99,742
109,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191205SWRH-1875-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180075090056.9塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
151,600
91,366
100,503(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191214SWRH-1860-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段180060090052.1塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
147,000
88,241
97,065(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191223SWRH-1590-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150090090056.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
156,700
91,439
100,583(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191239SWRH-1575-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150075090052.5塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
149,900
88,335
97,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52191248SWRH-1560-II+D3-IV天板:300、キャビネット:20/段150060090048.3塩ビシートスチールアイボリーアイボリー-
144,000
88,143
96,957(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300固定式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする