ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52192535SWPH-1890S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090059.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192544SWPH-1875S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
132,850
81,327
89,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192553SWPH-1860S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090047.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,800
76,105
83,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192569SWPH-1590S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090052.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,100
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192578SWPH-1575S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090047.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,250
77,203
84,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192587SWPH-1560S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090042ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,600
70,908
77,999(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192596SWPH-1275S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090042.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,100
70,842
77,926(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192605SWPH-1260S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090037.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
106,650
65,657
72,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192614SWPH-975S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090036ポリエステルスチール木目柄-グリーン
106,050
65,661
72,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192623SWPH-960S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
97,200
60,509
66,560(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192639SWPH-775S2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090032.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,050
63,660
70,026(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192648SWPH-1890S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090059.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192657SWPH-1875S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
132,850
81,327
89,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192666SWPH-1860S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090047.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,800
76,105
83,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192675SWPH-1590S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090052.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,100
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192684SWPH-1575S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090047.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,250
77,203
84,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192693SWPH-1560S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090042ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,600
70,908
77,999(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192709SWPH-1275S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090042.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,100
70,842
77,926(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192718SWPH-1260S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090037.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
106,650
65,657
72,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192727SWPH-975S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090036ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
106,050
65,661
72,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192736SWPH-960S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
97,200
60,509
66,560(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192745SWPH-775S2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090032.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,050
63,660
70,026(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192754SWPH-1890S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090059.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
142,600
87,577
96,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192763SWPH-1875S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090053.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
132,850
81,327
89,460(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192779SWPH-1860S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090047.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,800
76,105
83,716(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192788SWPH-1590S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090052.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,100
81,324
89,456(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192797SWPH-1575S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090047.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,250
77,203
84,923(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192806SWPH-1560S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090042ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,600
70,908
77,999(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192815SWPH-1275S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090042.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,100
70,842
77,926(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192824SWPH-1260S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090037.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,650
65,657
72,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192833SWPH-975S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090036ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,050
65,661
72,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192849SWPH-960S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
97,200
60,509
66,560(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192858SWPH-775S2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090032.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,050
63,660
70,026(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192867SWRH-1890S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090063.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
152,600
91,723
100,895(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192876SWRH-1875S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090057塩ビシートスチールグリーン-グリーン
138,950
81,326
89,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192885SWRH-1860S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090050.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
128,600
77,241
84,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192894SWRH-1590S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090056.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
141,300
86,511
95,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192903SWRH-1575S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090050.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,250
81,374
89,511(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192919SWRH-1560S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090044.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,100
76,155
83,771(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192928SWRH-1275S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090044.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
122,900
76,094
83,703(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192937SWRH-1260S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090039.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
115,450
70,963
78,059(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192946SWRH-975S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090037.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,650
70,970
78,067(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192955SWRH-960S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090033.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
100,800
60,581
66,639(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192964SWRH-775S2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090034.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
110,950
65,871
72,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192973SWRH-1890S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090063.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
152,600
91,723
100,895(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192989SWRH-1875S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090057塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
138,950
81,326
89,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52192998SWRH-1860S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090050.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
128,600
77,241
84,965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52193007SWRH-1590S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090056.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
141,300
86,511
95,162(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52193016SWRH-1575S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090050.6塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
134,250
81,374
89,511(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52193025SWRH-1560S2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090044.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
123,100
76,155
83,771(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする