曜日別特売

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全92種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52194258SWPH-1890S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090062.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
149,100
88,524
97,376(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194267SWPH-1875S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090056.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
139,350
81,263
89,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194276SWPH-1860S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090050.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,300
77,061
84,767(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194285SWPH-1590S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090055.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
139,600
81,261
89,387(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194294SWPH-1575S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090050.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
132,750
81,203
89,323(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194303SWPH-1560S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,100
74,908
82,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194319SWPH-1275S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090045.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
121,600
75,853
83,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194328SWPH-1260S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090040.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
113,150
70,667
77,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194337SWPH-975S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090039.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194346SWPH-960S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
103,700
64,509
70,960(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194355SWPH-775S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,550
65,639
72,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194364SWPH-660S2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060090030.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
100,850
60,490
66,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194373SWPH-1890S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090062.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
149,100
88,524
97,376(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194389SWPH-1875S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090056.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
139,350
81,263
89,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194398SWPH-1860S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090050.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,300
77,061
84,767(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194407SWPH-1590S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090055.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
139,600
81,261
89,387(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194416SWPH-1575S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090050.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
132,750
81,203
89,323(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194425SWPH-1560S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,100
74,908
82,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194434SWPH-1275S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090045.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
121,600
75,853
83,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194443SWPH-1260S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090040.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
113,150
70,667
77,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194459SWPH-975S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090039.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194468SWPH-960S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
103,700
64,509
70,960(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194477SWPH-775S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,550
65,639
72,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194486SWPH-660S2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060090030.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
100,850
60,490
66,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194495SWPH-1890S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090062.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
149,100
88,524
97,376(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194504SWPH-1875S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090056.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
139,350
81,263
89,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194513SWPH-1860S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090050.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,300
77,061
84,767(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194529SWPH-1590S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090055.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
139,600
81,261
89,387(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194538SWPH-1575S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090050.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
132,750
81,203
89,323(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194547SWPH-1560S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090045.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,100
74,908
82,399(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194556SWPH-1275S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090045.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
121,600
75,853
83,438(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194565SWPH-1260S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090040.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
113,150
70,667
77,734(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194574SWPH-975S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090039.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
112,550
70,671
77,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194583SWPH-960S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
103,700
64,509
70,960(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194599SWPH-775S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,550
65,639
72,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194608SWPH-660S2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060090030.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
100,850
60,490
66,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194617SWRH-1890S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090067.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
159,100
97,762
107,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194626SWRH-1875S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090060.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
145,450
88,378
97,216(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194635SWRH-1860S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180060090053.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,100
81,243
89,367(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194644SWRH-1590S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150090090059.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,800
88,477
97,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194653SWRH-1575S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150075090054塩ビシートスチールグリーン-グリーン
140,750
86,392
95,031(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194669SWRH-1560S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段150060090047.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,600
77,110
84,821(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194678SWRH-1275S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120075090048塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,400
77,052
84,757(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194687SWRH-1260S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段120060090042.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,950
75,977
83,575(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194696SWRH-975S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90075090041.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,150
74,970
82,467(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194705SWRH-960S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段90060090037.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
107,300
65,591
72,150(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194714SWRH-775S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段75075090037.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,450
70,885
77,974(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194723SWRH-660S2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段60060090031.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
105,650
65,601
72,161(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194739SWRH-1890S2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180090090067.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
159,100
97,762
107,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52194748SWRH-1875S2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段180075090060.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
145,450
88,378
97,216(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする