ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52196963SWPH-1890TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090074.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
170,600
101,527
111,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52196979SWPH-1875TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090065.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
158,250
97,333
107,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52196988SWPH-1860TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090056.3ポリエステルスチール木目柄-グリーン
143,200
88,087
96,896(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52196997SWPH-1590TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090064.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
159,700
98,335
108,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197006SWPH-1575TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057ポリエステルスチール木目柄-グリーン
148,650
88,166
96,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197015SWPH-1560TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,500
80,889
88,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197024SWPH-1275TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
133,600
80,827
88,910(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197033SWPH-1260TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090043.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
122,150
75,661
83,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197049SWPH-975TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042ポリエステルスチール木目柄-グリーン
120,550
74,661
82,127(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197058SWPH-960TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197067SWPH-775TTS2-MG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
119,050
74,670
82,137(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197076SWPH-1890TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090074.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
170,600
101,527
111,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197085SWPH-1875TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090065.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
158,250
97,333
107,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197094SWPH-1860TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090056.3ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
143,200
88,087
96,896(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197103SWPH-1590TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090064.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
159,700
98,335
108,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197119SWPH-1575TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
148,650
88,166
96,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197128SWPH-1560TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,500
80,889
88,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197137SWPH-1275TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
133,600
80,827
88,910(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197146SWPH-1260TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090043.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
122,150
75,661
83,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197155SWPH-975TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
120,550
74,661
82,127(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197164SWPH-960TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197173SWPH-775TTS2-II+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
119,050
74,670
82,137(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197189SWPH-1890TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090074.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
170,600
101,527
111,680(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197198SWPH-1875TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090065.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
158,250
97,333
107,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197207SWPH-1860TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090056.3ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
143,200
88,087
96,896(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197216SWPH-1590TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090064.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
159,700
98,335
108,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197225SWPH-1575TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
148,650
88,166
96,983(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197234SWPH-1560TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,500
80,889
88,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197243SWPH-1275TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
133,600
80,827
88,910(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197259SWPH-1260TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090043.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
122,150
75,661
83,227(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197268SWPH-975TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
120,550
74,661
82,127(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197277SWPH-960TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090035.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,900
65,482
72,030(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197286SWPH-775TTS2-MI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
119,050
74,670
82,137(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197295SWRH-1890TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090078.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
180,600
111,592
122,751(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197304SWRH-1875TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090069.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
164,350
99,371
109,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197313SWRH-1860TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090059.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
150,000
88,215
97,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197329SWRH-1590TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090068.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
167,900
99,461
109,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197338SWRH-1575TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
156,650
96,395
106,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197347SWRH-1560TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090052.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
142,000
87,146
95,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197356SWRH-1275TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090052.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
141,400
87,089
95,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197365SWRH-1260TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090045.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
130,950
80,969
89,066(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197374SWRH-975TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090043.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
129,150
76,933
84,626(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197383SWRH-960TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090037.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
114,500
70,597
77,657(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197399SWRH-775TTS2-GG+L1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090037.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
126,950
76,888
84,577(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197408SWRH-1890TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090078.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
180,600
111,592
122,751(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197417SWRH-1875TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090069.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
164,350
99,371
109,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197426SWRH-1860TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090059.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
150,000
88,215
97,037(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197435SWRH-1590TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090068.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
167,900
99,461
109,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197444SWRH-1575TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
156,650
96,395
106,035(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197453SWRH-1560TTS2-GI+L1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090052.5塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
142,000
87,146
95,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする