ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52197828SWPH-1890TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090075ポリエステルスチール木目柄-グリーン
175,700
101,482
111,630(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197837SWPH-1875TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090066.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
163,350
99,318
109,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197846SWPH-1860TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090057ポリエステルスチール木目柄-グリーン
148,300
88,049
96,854(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197855SWPH-1590TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090065.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
164,800
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197864SWPH-1575TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
153,750
91,166
100,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197873SWPH-1560TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
138,600
80,855
88,941(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197889SWPH-1275TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
138,700
80,796
88,876(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197898SWPH-1260TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090044.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,250
76,643
84,307(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197907SWPH-975TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
125,650
76,651
84,316(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197916SWPH-960TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
116,000
70,497
77,547(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197925SWPH-775TTS2-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
124,150
76,659
84,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197934SWPH-1890TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090075ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
175,700
101,482
111,630(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197943SWPH-1875TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090066.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
163,350
99,318
109,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197959SWPH-1860TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090057ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
148,300
88,049
96,854(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197968SWPH-1590TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090065.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
164,800
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197977SWPH-1575TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
153,750
91,166
100,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197986SWPH-1560TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
138,600
80,855
88,941(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52197995SWPH-1275TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
138,700
80,796
88,876(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198004SWPH-1260TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090044.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,250
76,643
84,307(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198013SWPH-975TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
125,650
76,651
84,316(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198029SWPH-960TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
116,000
70,497
77,547(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198038SWPH-775TTS2-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
124,150
76,659
84,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198047SWPH-1890TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090075ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
175,700
101,482
111,630(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198056SWPH-1875TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090066.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
163,350
99,318
109,250(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198065SWPH-1860TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090057ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
148,300
88,049
96,854(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198074SWPH-1590TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090065.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
164,800
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198083SWPH-1575TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090057.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
153,750
91,166
100,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198099SWPH-1560TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090050.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
138,600
80,855
88,941(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198108SWPH-1275TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090050.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
138,700
80,796
88,876(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198117SWPH-1260TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090044.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,250
76,643
84,307(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198126SWPH-975TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
125,650
76,651
84,316(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198135SWPH-960TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
116,000
70,497
77,547(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198144SWPH-775TTS2-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090036.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
124,150
76,659
84,325(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198153SWRH-1890TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090079.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
185,700
111,542
122,696(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198169SWRH-1875TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090070.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
169,450
99,328
109,261(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198178SWRH-1860TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090060塩ビシートスチールグリーン-グリーン
155,100
91,215
100,337(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198187SWRH-1590TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090069.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
173,000
101,446
111,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198196SWRH-1575TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
161,750
99,393
109,332(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198205SWRH-1560TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090053.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,100
88,118
96,930(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198214SWRH-1275TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090053.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
146,500
88,062
96,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198223SWRH-1260TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090046.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
136,050
80,932
89,025(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198239SWRH-975TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090044.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
134,250
80,945
89,040(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198248SWRH-960TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090037.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,600
74,604
82,064(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198257SWRH-775TTS2-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090038.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,050
80,899
88,989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198266SWRH-1890TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090079.6塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
185,700
111,542
122,696(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198275SWRH-1875TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090070.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
169,450
99,328
109,261(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198284SWRH-1860TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090060塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
155,100
91,215
100,337(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198293SWRH-1590TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090069.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
173,000
101,446
111,591(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198309SWRH-1575TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.9塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
161,750
99,393
109,332(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198318SWRH-1560TTS2-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090053.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
147,100
88,118
96,930(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする