ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・全面棚板・2段(浅型W394mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全92種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52198686SWPH-1890TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090077.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
177,100
111,436
122,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198695SWPH-1875TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090068.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
164,750
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198704SWPH-1860TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090059.7ポリエステルスチール木目柄-グリーン
149,700
88,039
96,843(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198713SWPH-1590TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090068.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
166,200
99,294
109,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198729SWPH-1575TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
155,150
91,155
100,271(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198738SWPH-1560TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090053.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
140,000
85,900
94,490(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198747SWPH-1275TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090053.5ポリエステルスチール木目柄-グリーン
140,100
85,838
94,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198756SWPH-1260TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090047.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
128,650
76,635
84,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198765SWPH-975TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090045.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
127,050
76,644
84,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198774SWPH-960TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
117,400
70,490
77,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198783SWPH-775TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090039.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
125,550
76,652
84,317(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198799SWPH-660TTS2-MG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060090032.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
113,450
70,508
77,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198808SWPH-1890TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090077.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
177,100
111,436
122,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198817SWPH-1875TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090068.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
164,750
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198826SWPH-1860TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090059.7ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
149,700
88,039
96,843(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198835SWPH-1590TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090068.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
166,200
99,294
109,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198844SWPH-1575TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
155,150
91,155
100,271(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198853SWPH-1560TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090053.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
140,000
85,900
94,490(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198869SWPH-1275TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090053.5ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
140,100
85,838
94,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198878SWPH-1260TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090047.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
128,650
76,635
84,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198887SWPH-975TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090045.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
127,050
76,644
84,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198896SWPH-960TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
117,400
70,490
77,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198905SWPH-775TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090039.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
125,550
76,652
84,317(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198914SWPH-660TTS2-II+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060090032.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
113,450
70,508
77,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198923SWPH-1890TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090077.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
177,100
111,436
122,580(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198939SWPH-1875TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090068.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
164,750
99,306
109,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198948SWPH-1860TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090059.7ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
149,700
88,039
96,843(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198957SWPH-1590TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090068.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
166,200
99,294
109,223(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198966SWPH-1575TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090060.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
155,150
91,155
100,271(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198975SWPH-1560TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090053.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
140,000
85,900
94,490(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198984SWPH-1275TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090053.5ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
140,100
85,838
94,422(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52198993SWPH-1260TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090047.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
128,650
76,635
84,299(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199009SWPH-975TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090045.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
127,050
76,644
84,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199018SWPH-960TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090038.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
117,400
70,490
77,539(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199027SWPH-775TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090039.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
125,550
76,652
84,317(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199036SWPH-660TTS2-MI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060090032.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
113,450
70,508
77,559(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199045SWRH-1890TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090082.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
187,100
111,529
122,682(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199054SWRH-1875TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090072.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
170,850
101,344
111,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199063SWRH-1860TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090062.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
156,500
96,272
105,899(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199079SWRH-1590TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090072.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
174,400
101,434
111,577(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199088SWRH-1575TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090063.6塩ビシートスチールグリーン-グリーン
163,150
99,381
109,319(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199097SWRH-1560TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090055.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
148,500
88,107
96,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199106SWRH-1275TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090056塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,900
88,052
96,857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199115SWRH-1260TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090049.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,450
80,922
89,014(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199124SWRH-975TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090047.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
135,650
80,935
89,029(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199133SWRH-960TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090040.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,000
75,605
83,166(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199149SWRH-775TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090041.2塩ビシートスチールグリーン-グリーン
133,450
80,889
88,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199158SWRH-660TTS2-GG+S2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段60060090033.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
118,250
70,577
77,635(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199167SWRH-1890TTS2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090082.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
187,100
111,529
122,682(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52199176SWRH-1875TTS2-GI+S2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090072.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
170,850
101,344
111,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする