ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52202247SWPH-1890TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090060.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
148,000
88,535
97,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52196035SWSH-960TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090037.4スチールスチールアイボリーアイボリー-
104,850
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202256SWPH-1875TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090054.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
137,950
81,276
89,404(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202265SWPH-1860TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090047.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
126,500
77,077
84,785(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202274SWPH-1590TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090053.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
139,700
86,340
94,974(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202283SWPH-1575TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090048.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
131,350
81,217
89,339(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202299SWPH-1560TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090042.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
119,300
74,922
82,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202308SWPH-1275TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090043ポリエステルスチール木目柄-グリーン
120,000
74,853
82,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202317SWPH-1260TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090038ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,650
65,632
72,195(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202326SWPH-975TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090037ポリエステルスチール木目柄-グリーン
110,400
65,634
72,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202335SWPH-960TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
102,050
60,484
66,532(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202344SWPH-775TS1-MG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090033.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
109,300
65,641
72,205(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202353SWPH-1890TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090060.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
148,000
88,535
97,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202369SWPH-1875TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090054.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
137,950
81,276
89,404(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202378SWPH-1860TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090047.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
126,500
77,077
84,785(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202387SWPH-1590TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090053.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
139,700
86,340
94,974(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202396SWPH-1575TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090048.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
131,350
81,217
89,339(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202405SWPH-1560TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090042.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
119,300
74,922
82,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202414SWPH-1275TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090043ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
120,000
74,853
82,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202423SWPH-1260TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090038ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,650
65,632
72,195(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202439SWPH-975TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090037ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
110,400
65,634
72,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202448SWPH-960TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
102,050
60,484
66,532(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202457SWPH-775TS1-II+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090033.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
109,300
65,641
72,205(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202466SWPH-1890TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090060.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
148,000
88,535
97,389(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202475SWPH-1875TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090054.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
137,950
81,276
89,404(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202484SWPH-1860TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090047.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
126,500
77,077
84,785(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202493SWPH-1590TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090053.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
139,700
86,340
94,974(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202509SWPH-1575TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090048.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
131,350
81,217
89,339(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202518SWPH-1560TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090042.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
119,300
74,922
82,414(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202527SWPH-1275TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090043ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
120,000
74,853
82,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202536SWPH-1260TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090038ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,650
65,632
72,195(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202545SWPH-975TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090037ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
110,400
65,634
72,197(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202554SWPH-960TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090032.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
102,050
60,484
66,532(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202563SWPH-775TS1-MI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090033.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
109,300
65,641
72,205(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202579SWRH-1890TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090065.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
158,000
91,662
100,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202588SWRH-1875TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090058.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
144,050
88,391
97,230(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202597SWRH-1860TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090050.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
133,300
81,260
89,386(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202606SWRH-1590TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090057.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
147,900
88,476
97,324(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202615SWRH-1575TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090051.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
139,350
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202624SWRH-1560TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090045.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,800
77,127
84,840(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202633SWRH-1275TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090045.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
127,800
77,065
84,772(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202649SWRH-1260TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090040.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,450
74,984
82,482(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202658SWRH-975TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090038.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
119,000
70,934
78,027(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202667SWRH-960TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090033.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
105,650
65,601
72,161(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202676SWRH-775TS1-GG+D1-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090034.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
117,200
70,887
77,976(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202685SWRH-1890TS1-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090065.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
158,000
91,662
100,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202694SWRH-1875TS1-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090058.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
144,050
88,391
97,230(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202703SWRH-1860TS1-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090050.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
133,300
81,260
89,386(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202719SWRH-1590TS1-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090057.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
147,900
88,476
97,324(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52202728SWRH-1575TS1-GI+D1-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090051.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
139,350
81,322
89,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする