ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き)

ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(中間棚・半面棚板・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) - 山金工業

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。

用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×166キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
全86種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
色(天板)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52204015SWPH-1890TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090064.8ポリエステルスチール木目柄-グリーン
152,500
91,541
100,695(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204024SWPH-1875TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090058.2ポリエステルスチール木目柄-グリーン
142,450
87,329
96,062(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204033SWPH-1860TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090051.4ポリエステルスチール木目柄-グリーン
131,000
81,094
89,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204049SWPH-1590TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090057.9ポリエステルスチール木目柄-グリーン
144,200
88,328
97,161(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204058SWPH-1575TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090052.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
135,850
81,175
89,293(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204067SWPH-1560TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090046.6ポリエステルスチール木目柄-グリーン
123,800
76,912
84,603(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204076SWPH-1275TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090047ポリエステルスチール木目柄-グリーン
124,500
76,844
84,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204085SWPH-1260TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090042ポリエステルスチール木目柄-グリーン
115,150
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204094SWPH-975TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090041ポリエステルスチール木目柄-グリーン
114,900
70,656
77,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204103SWPH-960TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
106,550
65,503
72,053(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204119SWPH-775TS1-MG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090037.1ポリエステルスチール木目柄-グリーン
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204128SWPH-1890TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090064.8ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
152,500
91,541
100,695(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204137SWPH-1875TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090058.2ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
142,450
87,329
96,062(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204146SWPH-1860TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090051.4ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
131,000
81,094
89,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204155SWPH-1590TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090057.9ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
144,200
88,328
97,161(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204164SWPH-1575TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090052.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
135,850
81,175
89,293(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204173SWPH-1560TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090046.6ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
123,800
76,912
84,603(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204189SWPH-1275TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090047ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
124,500
76,844
84,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204198SWPH-1260TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090042ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
115,150
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204207SWPH-975TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090041ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
114,900
70,656
77,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204216SWPH-960TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
106,550
65,503
72,053(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204225SWPH-775TS1-II+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090037.1ポリエステルスチールアイボリーアイボリー-
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204234SWPH-1890TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090064.8ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
152,500
91,541
100,695(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204243SWPH-1875TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090058.2ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
142,450
87,329
96,062(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204259SWPH-1860TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090051.4ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
131,000
81,094
89,203(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204268SWPH-1590TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090057.9ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
144,200
88,328
97,161(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204277SWPH-1575TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090052.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
135,850
81,175
89,293(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204286SWPH-1560TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090046.6ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
123,800
76,912
84,603(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204295SWPH-1275TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090047ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
124,500
76,844
84,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204304SWPH-1260TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090042ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
115,150
70,655
77,721(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204313SWPH-975TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090041ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
114,900
70,656
77,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204329SWPH-960TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090036.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
106,550
65,503
72,053(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204338SWPH-775TS1-MI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090037.1ポリエステルスチール木目柄アイボリー-
113,800
70,663
77,729(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204347SWRH-1890TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090069.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
162,500
99,760
109,736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204356SWRH-1875TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090062.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
148,550
88,348
97,183(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204365SWRH-1860TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090054.4塩ビシートスチールグリーン-グリーン
137,800
81,218
89,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204374SWRH-1590TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090061.8塩ビシートスチールグリーン-グリーン
152,400
91,481
100,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204383SWRH-1575TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090055.3塩ビシートスチールグリーン-グリーン
143,850
88,393
97,232(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204399SWRH-1560TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090049.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,300
81,145
89,260(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204408SWRH-1275TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120075090049.5塩ビシートスチールグリーン-グリーン
132,300
81,083
89,191(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204417SWRH-1260TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段120060090044.1塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,950
76,974
84,671(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204426SWRH-975TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90075090042.9塩ビシートスチールグリーン-グリーン
123,500
76,977
84,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204435SWRH-960TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段90060090037.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
110,150
65,575
72,133(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204444SWRH-775TS1-GG+L2-G天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段75075090038.7塩ビシートスチールグリーン-グリーン
121,700
75,916
83,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204453SWRH-1890TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180090090069.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
162,500
99,760
109,736(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204469SWRH-1875TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180075090062.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
148,550
88,348
97,183(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204478SWRH-1860TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段180060090054.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
137,800
81,218
89,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204487SWRH-1590TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150090090061.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
152,400
91,481
100,629(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204496SWRH-1575TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150075090055.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
143,850
88,393
97,232(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52204505SWRH-1560TS1-GI+L2-IV天板:300、中間棚板:25/枚、半面棚板:50/枚、キャビネット:20/段150060090049.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー-
132,300
81,145
89,260(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

300中間棚付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする