フカイ工業
ワールドウィンドヘアードライヤー
日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
色
ホワイト
消費電力(W)
1000・400(100V)、2000(200V)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
84×178×208
質量(g)
514(ノズル含む)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52172129
FHD-1209K
¥
6,000
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください