ヘアードライヤー

ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業ヘアードライヤー - フカイ工業

軽量・長寿命が特徴の独自開のDCモーター採用。静音設計なので快適に使用できます。熱を分散させるスイングノズルで、1ヶ所に熱が集中する事なく、均一に送風でき髪のダメージを軽減します。マイナスイオン発生装置搭載。風量設定2段階・クールショット・ターボ機能の設定可能。

メタリックグレー消費電力(W)1300材質ABS樹脂寸法(mm)85×235×225質量(g)470電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.6保証期間1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52172183FPD-1800
15,000
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする