ヤマムラ
三面鏡LED卓上メイクミラー
LED三面鏡でお顔全体や、横顔もしっかり映ります。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。USBコード付属。
使用電源:単三形乾電池4本(別売)、USB
材質
本体:ABS樹脂、ガラス鏡
寸法(mm)
350×120×280
質量(kg)
0.95
内容量
1台
注意
※電池は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52172269
YBM-1631
¥
5,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください