ワールドクリエイト
耐熱カレー皿
小ぶりのサイズなので、軽くて持ちやすいのが特徴です。小食の方はもちろん、最近体型が気になり始めた方、ご年配の方、お子様用としてもお使いいただけます。
用途
食卓に
商品タイプ
本体
材質
磁器
寸法(mm)
160×235
容量(mL)
約630
寸法h(mm)
45
内容量
1箱(2個)
注意
※電気オーブン・トースター・電子レンジ・食器洗い乾燥機使用可
※直火不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52165113
14602
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52165129
14603
アイボリー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください